Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm
Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     4012-728480
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798331302
EAN/GTIN:
     4011798331302
Suchbegriffe:
Feldhacke
Ulmer Hacke
ulmer hacke shw
ulmer hacke
Ulmer Hacke, Größe 1

Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt, mit geöltem Eschenstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). „Made in Germany“.

Weitere Informationen:
Blattmaße H x B:
190 x 120/100 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1400 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1, 4011798331302, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Ulmer, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 30,4575*
€ 40,7375*
12 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 27,70*
€ 40,83*
Lager 4012
5
1
€ 4,90*
ab € 30,80*
€ 41,12*
29 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,79*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 48,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53316
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53310
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.