Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmer Hacke 190 x 100 x 120 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmer Hacke 190 x 100 x 120 mm, Eschenstiel
Ulmer Hacke 190 x 100 x 120 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53313
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53313
EAN/GTIN:
     4011798331302
Suchbegriffe:
Feldhacke
Ulmer Hacke
ulmer hacke shw
ulmer hacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
190 mm
Größe:
1
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Platthacke
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 27,76*
€ 40,04*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 30,3275*
€ 40,9175*
4 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 41,31*
28 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 41,99*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 36,33*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 160,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53316
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53310
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.