Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTONAX-Klinge rostfrei, a 10Stk. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CARTONAX-Klinge rostfrei, a 10Stk. Martor
CARTONAX-Klinge rostfrei, a 10Stk. Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726847
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     145.60
EAN/GTIN:
     4002632916403
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Industrieklinge Nr. 45 und Nr. 145 für Sicherheitsmesser

• 2-seitiger Schliff
• 4-fach nutzbar
• Passend für Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE und SECUNORM 175

Weitere Informationen:
Modell:
Nr. 145
Material:
Stahl, rostfrei
Klingenlänge:
39 mm
Klingenbreite:
18,4 mm
Klingenstärke:
0,3 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
145.60
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, 4002632916403, CARTONAX, CARTONAX-Klinge, Klinge, Klingen, Martor, QR5058200
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
176
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,22*
1 Tag
171
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,77*
6 Tage
145
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 4,82*
4 Tage
33
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,86*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 84,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.