Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Heizkörperp. Kst. 25mm metallfr. h. Chinab.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Heizkörperp. Kst. 25mm metallfr. h. Chinab.
Profi-Heizkörperp. Kst. 25mm metallfr. h. Chinab.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714106
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     58450
EAN/GTIN:
     4250560517395
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Spitzenqualität

Ausführung: Flache Ausführung.



Ausführung: Flache Ausführung, reine, helle Chinaborste, metallfrei , in gebogener Kunststoffzwinge, mit langem Kunststoffstiel.

Anwendung: Für empfindliche Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1 Zoll
Breite:
25 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
58450
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Ringpinsel, Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel (handwerk) gr. 1, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 704D0012, Profi-Heizkörperp. Kst. 25mm metallfr. h. Chinab.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,29*
1 Tag
181
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,96*
€ 1,31*
3 Tage
193
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,32*
1 Tag
301
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,38*
Lager 6C8MS
301
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58455
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.