Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperpinsel B.35mm Borsten-L.45mm helle Chinaborste Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58455
EAN/GTIN:
     4250560517401
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
helle Chinaborste · für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien · hitzebeständig · zum Streichen, Reinigen und Fetten · Kunststoffzwinge rot · Kunststoffstiel schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Zwinge: Kunststoff · Bestückung: helle Chinaborste · Stiel: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1,5 ″
Größe mm:
35 mm
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel, Malerwerkzeug, Pinsel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
393
12
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,60*
2 Tage
170
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,64*
1 Tag
180
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,64*
15 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
58450
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.