Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.
Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713744
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589371690
EAN/GTIN:
     4044589371690
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
";Gebotsschild „Augenschutz benutzen”

• ASR A1.3 M004
• DIN EN ISO 7010 M004

"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Folie, selbstklebend, Bogen mit 6 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild 50mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, 30660525, „Augenschutz, benutzen”, Gebotsschild, Schild, Schilder, Verbotsschild, Verbotsschilder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,30*
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,30*
Lager 6C8MS
29
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,11*
8 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,48*
15 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 4,33*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,63*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 32,03*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,18*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.