Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild,Alu,Augenschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7010
EAN/GTIN:
     4044589367655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
Gebotsschild Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M004 ASR A1.3 M004
Gebotsschild Augenschutz benutzen M004

Gebotsschild Augenschutz benutzen

Ordnungsnummer: ISO 7010 M004
DIN EN ISO 7010 M004
ASR A1.3 M004

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und Materialausführungen
  • Qualität Made in Germany

 

 


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M004
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M004 - Augenschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Alu, Augenschutz benutzen, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M004, ASR A1.3 M004, wolk
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 6,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 31,40*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 36,96*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,79*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 7,65*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 12,20*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 2,32*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 4,48*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 1,13*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,99*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.