Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutz benutzen, Ø 50 mm, Folie Bogen 106399-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106399-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7002
EAN/GTIN:
     4044589371690
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Augenschutz benutzen, Ø 50 mm, Folie Bogen Mit dem Gebotsschild “Augenschutz benutzen“ bringen Sie Mitarbeiter oder andere Personen dazu, Sicherheitsmaßnahmen wahrzunehmen. Das Schild aus PVC-Folie lässt sich einfach im Innenbereich aufkleben. Für den Außenbereich nutzen Sie das strapazierfähige Schild aus Aluminium. Gebotsschild aus PVC-Folie (Polyvinylchlorid) oder Aluminium Zur einfachen Selbstmontage Je nach Ausführung im Innen- oder Außenbereich einsetzbar Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Gebotsschilder Einsatzbereich = Durchmesser = 50 mm Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -30 - 70 °C Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser:
50 mm
Einsatzbereich:
Gebotsschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Gebotsschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotsschilder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,33*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,15*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,58*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,94*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,23*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,43*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.