Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.
Gebotsschild Fol Augenschutz D50mm 6St.
Artikel-Nr.:
     214I-1562605431
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589371690
EAN/GTIN:
     4044589371690
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild Augenschutz benutzen Regel/Norm: • ASR A1.3 M004 • DIN EN ISO 7010 M004
Weitere Informationen:
Material:
Folie Bogen
Größe Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen, Gebotszeichen, Gebotsschild, ""Augenschutz, benutzen"", Verbotsschilder, Hinweisschild, „Augenschutz, benutzen”, Verbotsschild, Schilder, Sicherheitsschild, benutzen""Gebotsschild, Schild, Gebotsschild „Augenschutz benutzen”, 1562605431, 62605431
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 4,90*
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 5,33*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,15*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,31*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,58*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,94*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,23*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,96*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,43*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.