| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710471 Herst.-Nr.: 4103020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, geläppte Führungsbahnen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Hinweis: Tiefenmessbrücke 75 x 7 mm (Bestell-Nr. 4024 0075) Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032). Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4246 0190). Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4246 0195). Datenkabel RS 232 (Bestell-Nr. 4246 0180). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Dig. Messschieber 300mm m.D. oT MAHR |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 177,31* | € 214,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,78* | € 257,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 227,08* | € 257,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,28* | € 258,81* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,82* | € 259,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|