Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-755, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-755, Größe 8,0
Ansell HyFlex® 11-755, Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673284
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11755080
EAN/GTIN:
     0076490617561
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Unser leichtester, Touchscreen-kompatibler, schnittfester Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A5/ISO E.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Extrem dünner Handschuh der Schnittschutzklassen ANSI A5/ISO E mit einer viermal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz
  • Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität
  • Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile

    * Im Vergleich zu einem Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A2/ISO B


Anwendungsbereiche:
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Endmontage
  • Veredelung von Materialien und Produkten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
225-285 cm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X41E
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,83*
€ 12,72*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,55*
1 Tag
120
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 16,22*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,43008*
€ 143,50008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,17004*
€ 144,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,36*
€ 171,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,87004*
€ 164,06535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 135,74004*
€ 161,53065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,86*
€ 155,7234
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 130,72008*
€ 155,5569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,09008*
€ 147,6672
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 121,50*
€ 144,585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,33*
€ 143,1927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 114,17004*
€ 135,86235
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,51417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.