Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-711, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 48-711 Edge® Gr. 10 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbe
Ansell 48-711 Edge® Gr. 10 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbe
Ansell 48-711 Edge® Gr. 10 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbe
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673260
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48711100
EAN/GTIN:
     0076490613990
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der EDGE® 48-711 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem sehr guten Schnittschutz.
  • Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Guter Trockengriff
  • Elastischer Strickbund für einen festen Sitz


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Endarbeiten


Endbearbeitung: Geraut

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
220-280 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,28*
6 Tage
144
144
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,39*
5 Tage
144
12
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,13*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.