Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-711, Größe 5,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 48-711 Edge® Gr. 5 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Ansell 48-711 Edge® Gr. 5 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Ansell 48-711 Edge® Gr. 5 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673255
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48711050
EAN/GTIN:
     0076490614010
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der EDGE® 48-711 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem sehr guten Schnittschutz.
  • Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Guter Trockengriff
  • Elastischer Strickbund für einen festen Sitz


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Endarbeiten


Endbearbeitung: ¾-Beschichtung
Grip Design: Glatte Ausführung

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
220-280 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
5
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, Mechanikerhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,20*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,24*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,74*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.