Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set
Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set
Artikel-Nr.:
     6C8MS-626297
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     4027923003730
EAN/GTIN:
     4027923003730
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Flutset für Schmutzwasser STPN 600

• Alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl
• Korngröße bis Ø 20 mm
• Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)
• Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
• Motorüberlastschutz
• Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
• Serienmäßiger Rückflussverhinderer
• Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
• CE-Prüfzeichen
• Mit Schwimmerschalter
• Eintauchtiefe max. 5 m
• Stromaufnahme 2,2 A
• Druck maximal 0,65 bar
• Zulässige Wassertemperatur 50 °C
• Schutzart nach DIN 60529 IP 68
• Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) I

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchpumpe
Max. Fördermenge:
10000 l/h
Max. Förderhöhe:
6,5 m
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
500 W
Gewicht:
5,2 kg
Marke:
NOWAX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 304,55*
€ 351,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 371,99*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 338,45*
€ 388,30*
€ 4,90*
ab € 364,50*
€ 416,32*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 388,17*
€ 440,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,25*
€ 427,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,45*
€ 402,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.