Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set
Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set
Artikel-Nr.:
     4012-626297
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     4027923003730
EAN/GTIN:
     4027923003730
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Flutset für Schmutzwasser STPN 600

• Alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl
• Korngröße bis Ø 20 mm
• Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig)
• Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig)
• Motorüberlastschutz
• Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
• Serienmäßiger Rückflussverhinderer
• Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
• CE-Prüfzeichen
• Mit Schwimmerschalter
• Eintauchtiefe max. 5 m
• Stromaufnahme 2,2 A
• Druck maximal 0,65 bar
• Zulässige Wassertemperatur 50 °C
• Schutzart nach DIN 60529 IP 68
• Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) I

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchpumpe
Max. Fördermenge:
10000 l/h
Max. Förderhöhe:
6,5 m
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
500 W
Gewicht:
5,2 kg
Marke:
NOWAX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 303,55*
€ 352,50*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 322,15*
€ 373,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 339,68*
€ 390,15*
€ 4,90*
ab € 364,29*
€ 418,22*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 387,22*
€ 442,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.