| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1176615 Herst.-Nr.: 4027923003730 EAN/GTIN: 4027923003730 |
| |
|
| | |
| Flutset für Schmutzwasser STPN 600 • Alle Hauptkomponenten inklusive Laufrad aus Edelstahl • Korngröße bis Ø 20 mm • Gleitringdichtung in Ölvorlage (pumpenseitig) • Zusätzlicher Wellendichtring (motorseitig) • Motorüberlastschutz • Keramisch beschichtete Wellenschutzhülse • Serienmäßiger Rückflussverhinderer • Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand • CE-Prüfzeichen • Mit Schwimmerschalter • Eintauchtiefe max. 5 m • Stromaufnahme 2,2 A • Druck maximal 0,65 bar • Zulässige Wassertemperatur 50 °C • Schutzart nach DIN 60529 IP 68 • Schutzklasse nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1) I Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | NOWAX | Spannung: | 230 | max. Fördermenge: | 10000 | max. Förderhöhe: | 6,5 | Gewicht: | 5,2 kg | Leistungsaufnahme: | 500 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 10l/min, pumpen für schmutzwasser, nowax schmutzwasserpumpe, Schmutzwasser-Tauchpumpen, für, 600, STPN, Schmutzwasser, Flutset |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,55* | € 351,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 324,18* | € 371,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 338,45* | € 388,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 364,50* | € 416,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,17* | € 440,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|