Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,schwefelgelb
Helm Inap Defender4,Pinlockverschl.,schwefelgelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-617055
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11601016
EAN/GTIN:
     4260042671279
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Defender-4

Ausführung:
• 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
• Mit Schweißband
• Aussparungen im Ohrbereich
• Mit einfachem Pin-Lock-Verschluss
• Seitliche Slots für Gehörschutz
• Bis –30 °C temperaturbeständig
• Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen
Norm: EN 397, Zusatzprüfung FPA anerkannt
Material: Polyethylen (PE)
Gewicht Helmschale: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Herstellerartikelnummer:
11601016
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 10161500, Baustellenhelm, Helm, Helme, Kopfschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 8,23*
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 8,84*
7 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 6,02*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.