| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-597375 Herst.-Nr.: 11601016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4162V100, Schutzhelm INAP-Defender-4 Lieferbare Standardfarben: Material: Polyethylen (PE) Helmschalengewicht: ca. 255 g Ausführung: - EN 397 - Helmschale im Nacken heruntergezogen - Aussparungen im Ohrbereich - Seitliche Slots für Gehörschützer - Mit Pin-Lock-Verschluss - Regenrinne - Innenausstattung mit Schweißband - Verstellbar auf die Kopfgrößen 51-64 cm einschließlich halber Größen - Temperaturenbis -30 °C - 4-Punkt-Gurtband - Innenausstattung KAN-90/4 - Zusatzprüfung FPA anerkannt, Fabrikat: Voss Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 331 GRAMM | Farbe: | schwefelgelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, INAP-Defender-4, HELM, 4260042671279, 1505701 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 6,90* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,50* | € 8,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,70* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 8,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,07* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|