| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-496090 Herst.-Nr.: 42822 EAN/GTIN: 4011160428227 |
| |
|
| | |
| Akku-Arbeitsleuchte COB-LED EVO 4 • Lichtleistung: ca. 125 Lumen • Farbtemperatur: 6000 K • Leistungsaufnahme: 1,5 W • Leuchtkapazität: ca. 5 h • Mit Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 %, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung • Um 180° schwenkbarer Standfuß mit integriertem Magnet • Gürtelclip an der Rückseite • Haken um 360° dreh- und klappbar • Li-Ion-Akku 3,7 V (1000 mAh) • Ladezeit: ca. 2 Stunden • Inklusive Netzladegerät 100–240 V/50–60 Hz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | as Schwabe | Herstellername: | as-Schwabe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 42822 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Gürtelholster, Gürteltasche, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stableuchte ip 65, handlampe akku, handlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,04* | € 66,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,08* | € 67,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,63* | € 68,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,74* | € 71,73* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|