| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011160428227 Herst.-Nr.: 42822 EAN/GTIN: 4011160428227 |
| |
|
| | |
| Akku-Arbeitsleuchte COB-LED EVO 4 • Lichtleistung: ca. 125 Lumen • Farbtemperatur: 6000 K • Leistungsaufnahme: 1,5 W • Leuchtkapazität: ca. 5 h • Mit Zweistufenschalter: Stufe 1 = 100 %, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung • Um 180° schwenkbarer Standfuß mit integriertem Magnet • Gürtelclip an der Rückseite • Haken um 360° dreh- und klappbar • Li-Ion-Akku 3,7 V (1000 mAh) • Ladezeit: ca. 2 Stunden • Inklusive Netzladegerät 100–240 V/50–60 Hz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Gürtelholster, Gürteltasche, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stableuchte ip 65, handlampe akku, handlampe, LED-Arbeitsleuchte, LED–Akkuleuchte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 65,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,12* | € 66,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 51,70* | € 68,16* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 53,72* | € 71,97* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,09* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|