Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkst.-Messsch. Digit. 2500mm o. Spitze FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkst.-Messsch. Digit. 2500mm o. Spitze FORTIS
Werkst.-Messsch. Digit. 2500mm o. Spitze FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731232
EAN/GTIN:
     4317784731232
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber, ohne Spitze

• Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen
• Gehäuse aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, aus dem Vollen gefräst
• Verstellbare Messschnäbel
• Ein-/Aus-Funktion, Nullstellung an jeder Position
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung, Gleitschiene Aluminiumoxyd, beschichtet

Lieferung: In Kunststoffkiste, ab 1500 mm im Karton, inklusive Batterie CR2032.

Weitere Informationen:
Messbereich:
2500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731232
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 1.536,51*
€ 1.638,62*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.561,12*
€ 1.639,65*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.580,25*
€ 1.651,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.613,92*
€ 1.689,80*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.592,16*
€ 1.697,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,62*
€ 1.949,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,60*
€ 1.923,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.612,56*
€ 1.918,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,77*
€ 1.878,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.570,88*
€ 1.869,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.563,03*
€ 1.860,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,26*
€ 1.846,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,51*
€ 1.828,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.