Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS
Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731331
EAN/GTIN:
     4317784731331
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstatt-Messschieber, Leichtmetall

• Mit auswechselbaren Messschnäbeln
• Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung
• Guter Kontrast – weiße Skalierung auf schwarzer Fläche
• Flacher Nonius

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731331
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 108,36*
€ 130,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 130,09*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 130,17*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 130,83*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.