Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784731331, Fortis Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1000631
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731331
EAN/GTIN:
     4317784731331
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784731331, Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 """"
Marke:
FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 108,36*
€ 130,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 130,09*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 109,42*
€ 130,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 130,83*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.