Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber RT 150 mm m. Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messschieber RT 150 mm m. Daten
Digital-Messschieber RT 150 mm m. Daten
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288757
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     2026065
EAN/GTIN:
     4039321006893
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS 232. Lieferung mit Batterie CR 357, 1,5 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357).
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Tiefenmaß:
rund
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
€ 4,79*
ab € 28,26*
€ 38,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 38,75*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,91*
€ 38,94*
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 29,54*
€ 39,62*
Lager 6C8MS
51
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.