Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpf. ortsf. einbet.R/W o.Ö. D60mm GL1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpf. ortsf. einbet.R/W o.Ö. D60mm GL1300mm
Absperrpf. ortsf. einbet.R/W o.Ö. D60mm GL1300mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284068
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     460B
EAN/GTIN:
     4250384709617
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ortsfest, zum Einbetonieren, rund

• Mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker
• Mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Ohne Öse

Hinweis: Weitere Absperrpfosten, Stilpoller etc. auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Öse
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Gewicht:
4,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
460B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,18*
€ 38,93*
9 Tage
10
€ 4,79*
ab € 29,76*
€ 39,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 39,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,51*
€ 43,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,72*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,62*
Zubehör
Schake
ab € 5,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,08*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,42*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,00*
Zubehör
Schake
ab € 10,09*
Zubehör
Schake
ab € 10,78*
Zubehör
Schake
ab € 8,71*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,27*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.