Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid
Paletten-Fahrgest. 22881 1000 kg Polyamid
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278024
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4017976228815
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet, RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Bereifung: Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend/spurlos. Fahrgeräusche.
Mit Fangecken.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1050 kg
Außenmaße LxBxH:
1255x855x329 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Ladehöhe:
282 mm
Bereifung:
Polyamid
Rad-Ø:
200x50 mm
Eigengewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, 30200976, Aufsatzrahmen, Eckenroller, Palettenfahrgestelle, Transportgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 214,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 214,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 214,80*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 215,75*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 220,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,56*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,56*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.