Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22881, Fetra Paletten-Fahrgestell 22881 für Gitterboxen und Flachpaletten boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737343
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4017976228815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22881, Paletten-Fahrgestell 22881 für Gitterboxen und Flachpaletten boxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1050
Nutzflächenlänge (mm):
1210
Nutzflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
33
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 214,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 214,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 214,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 215,75*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 220,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,56*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,56*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.