Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenfahrgestell 22881 f.Gitterboxen und Flachpaletten 1000kg Polyamid-Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA22881
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22881
EAN/GTIN:
     4017976228815
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Palettenfahrgestelle 1200 x 800 mm Tragfähigkeit bis 2200 kg

Anwendung
Zum Transport von Europaletten und Euro-Gitterboxen

Ausführung
• Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken
• Hochwertig pulverbeschichtet
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3

Ausführung
• Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Paletten | Gitterboxen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1050 kg
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Rad:
Polyamid
Werkstoff Ladefläche:
Winkelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Nein
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
810 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, FETRA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 214,67*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 214,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 214,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 215,75*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 220,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,56*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,56*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.