Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
140
Höhe mit Fahrgestell (mm):
422
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.