Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm Bessey
Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208551
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM30Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030890
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge OMEGA

Ausführung: Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Der patentierte OMEGA-Bogen bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Auch bei starken Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Die leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde. Die bewegliche Druckplatte (Bestell-Nr. 5104) ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Der OMEGA-Bogen sorgt für einen noch genaueren Spanndruck. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht. Spannkraft bis zu 5 kN.

Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
25 x 12 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GM30Z-2K
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, 51020300, Bessey, Ganzstahl-Schraubzwinge, Handwerkzeuge, OMEGA, QR4029075, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 40,14*
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 33,92*
€ 40,52*
4 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 34,61*
€ 41,30*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 43,03*
Lager 6C8MS
26
1
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 46,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,43*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,66*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,63*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,02*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 16,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.