Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-GM40Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM40Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030906
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,13 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 12,00*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,17*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,72*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,97*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 33,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.