Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831470_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831470_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C2226-GM60Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM60Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030920
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
2,55 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,68*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
GRA30-12
ab € 73,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.