Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 250/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEGA‑Schraubzwinge
OMEGA‑Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-GM25Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM25Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030876
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schiene:
22 x 10,5 mm
Gewicht:
1,35 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,68*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 12,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,61*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.