Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.160mm A.80mm 3-K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831491
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831491
EAN/GTIN:
     4015448500872
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Ganzstahlschraubzwinge Spann-W.160mm A.80mm 3-K-Griff PROMAT

mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft · Gleitschiene und Festbügel aus kaltgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl · verzinkt · Schiebeteil im Gesenk geschmiedet · vergütet und verzinkt · brünierte Trapezgewindespindel · bewegliche Stahldruckplatte
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Schienenquerschnitt:
16,0 x 7,5 mm
Griff:
3-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 5000 N
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 10,70*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 16,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,04*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 23,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 16,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 25,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM30Z-2K
ab € 32,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,34*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.