Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ-2K 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-GM30Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM30Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030890
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schiene:
25 x 12 mm
Gewicht:
1,91 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,33*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 12,01*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,77*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 20,08*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 37,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.