Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifring Zirkon Cool 15x30 mm Z 50 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifring Zirkon Cool 15x30 mm Z 50 Pferd
Schleifring Zirkon Cool 15x30 mm Z 50 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205863
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42206183
EAN/GTIN:
     4007220147887
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülse, Zirkonkorund, Körnung 50

Ausführung: Kunstharzgebundene Zirkonkorundbestreuung (Z-COOL). Äußerst aggressive Schneidfähigkeit wird bei erhöhtem Anpressdruck wirksam und sorgt für hervorragenden Materialabtrag. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit.

Anwendung: Für INOX. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
15 mm
Höhe:
30 mm
Körnung:
50
Kornart:
Zirkonkorund
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42206183
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schleifhülse d15x30mm korn 50, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, 83381530, Körnung, Pferd, QR4026875, Schleifhülse,, Schleifmittel, Unterlage, Zirkonkorund
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,63*
2 Tage
13700
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,63*
6 Tage
16694
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,69*
3 Tage
711
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,69*
Lager 6C8MS
711
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,43*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.