Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzst.HL SmartFit m.Band, a 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutzst.HL SmartFit m.Band, a 50 Stk.
Gehörschutzst.HL SmartFit m.Band, a 50 Stk.
Gehörschutzst.HL SmartFit m.Band, a 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194959
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«

Eigenschaften: • Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band • Individuelle Passform Conforming Material Technology™, Stöpsel aus TPE passt sich durch Körperwärme der Form des Gehörgangs an • Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen • Fester Stiel für einfache Handhabung • Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen • Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 32 dB(A), M = 27 dB(A), T = 23 dB(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Weitere Informationen:
Inhalt:
Box à 50 Stück
Herstellerartikelnummer:
1011239
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Markenname:
Honeywell Howard Leight
Ursprungsland:
Mexiko
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,83*
3 Tage
136
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,99*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,42*
€ 5,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 76,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,34*
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.