Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikelbild: HOWARD LEIGHT - Smart Fit, SNR 30
Artikel-Nr.:
     380-D-1011239
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     1011239
EAN/GTIN:
     0033552011729
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Einzelpaar, mit Band, im HearPack°, - SNR 30
- das neue Material reagiert auf die Körperwärme des Trägers und dehnt sich entlang der anatomischen Form des Gehörgangs passgenau aus
- höchster Komfort und unerreichter individueller Sitz
- ein Stöpsel für alle Größen
- abnehmbares Bandsystem
- Hear-Pack - Stöpselbehälter
- Kartoninhalt: 50 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gehörschutz Benutzung:
Mehrweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-2 Stöpsel
Gehörschutz SNR Wert:
30
Gehörschutz Verbindung:
mit Kordel
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: honeywell gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, -, 30, Band,, Einzelpaar,, Fit,, HOWARD, HearPack°, LEIGHT, SNR, Smart, im, mit
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,79*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,79*
Lager 380
136
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,94*
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,43*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 6,00*
ab € 4,73*
€ 7,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,60*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.