Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion, Kat.III, small, grün, Thermoplast-Elastomer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14978
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011281
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion,Kat.III,small,grün,Thermoplast-Elastomer

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Fusion, small, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 29 dB, M-Wert = 25 dB, L-Wert = 24 dB, SNR-Wert = 28 dB, exzellente Passform, fürenge Gehörgänge, wiederverwendbar, durch ein abnehmbares Bandsystem verbunden, hygienische Aufbewahrung in der handlichen, flachen Box, Farbe: grün, Material: Thermoplast-Elastomer, 1 Verpackungseinheit = 1 Stöpselpaar in Box
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
28 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, honeywell gehörschutzstöpsel mit band, sammelbehälter, sammelbehälter grün, Schutzausrüstungen, Ohrstöpsel, Gehörschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,02*
6 Tage
43
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,46*
4 Tage
73
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,67*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,46*
€ 5,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 1,81*
Ähnlich
Honeywell
1012522
ab € 1,4872*
Ähnlich
Honeywell
1011239
ab € 1,037*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.