Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel SmartFit, Kat.III, orange, Thermoplast-Elastomer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-14976
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011239
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel SmartFit,Kat.III,orange, Thermoplast-Elastomer

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel SmartFit, Kategorie III, gemäß EN 352-2, H-Wert = 32 dB, M-Wert = 27 dB, L-Wert = 23 dB, SNR-Wert = 30 dB, vorgeformte, weiche Stöpsel reagieren auf Körperwärme und passen sich somit individuell jedem Gehörgang an, wiederverwendbar, durch abnehmbares Bandsystem verbunden, Farbe: orange, Material: Thermoplast-Elastomer-Material, Universalgröße, Aufbewahrung in handlicher, flacher Box, 1 Verpackungseinheit = 1 Stöpselpaar in Box
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
30 dB
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: honeywell gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Ohrstöpsel, Persönliche Schutzausrüstung, Gehörschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,80*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,80*
3 Tage
136
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,95*
Lager 114
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,42*
€ 5,46*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 6,00*
ab € 4,75*
€ 7,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011281
ab € 1,59*
Ähnlich
Howard Leight
3301175
ab € 0,78*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.