Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip
Arbeitsleuchte NOVA 3KC+RCOB-LED Scangrip
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194734
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35441
EAN/GTIN:
     5708997354414
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.


Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3000/2250/1500/750/300 lm
Leistung:
30 W
Brenndauer:
1–14 h
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35441
Ursprungsland:
VR China
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
€ 5,50*
ab € 110,31*
€ 126,43*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 126,88*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 127,00*
1 Tag
60
€ 5,59*
ab € 113,60*
€ 130,37*
Lager 6C8MS
120
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 136,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 26,25*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,20*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,44*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.