Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler NOVA 29 W 400-4000 lm 5m H05RN-F 2x0,75mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000873184
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5441
EAN/GTIN:
     5708997354414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Universalflutlichtstrahler mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM), hoher Flexibilität und unzähligen Einsatzmöglichkeiten in allen Arbeitsumgebungen · NOVA-Gehäuse besteht aus Alu-SpritzgussBesondere Produktvorteile:· DUAL SYSTEM für Akku- oder Kabelbetrieb· Anzeige mit Akkukapazität und Restlaufzeit· fünf Lichtstufen· robustes Gehäuse aus Alu-Spritzguss· wasserdicht (IP67) für alle Wetterbedingungen und ArbeitsumgebungenWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer: 100000h· Leuchtdauer: 1-14h· Ladezeit: 2h· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
11,1 V
Akkukapazität:
4400 mAh
Akku:
Li-Ion
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, handlampe akku, handlampe, Arbeitsleuchte Mobile-, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten, Mobile Arbeitsleuchten
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 127,09*
1 Tag
88
€ 5,50*
ab € 110,16*
€ 127,22*
Lager 2478
88
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 127,79*
3 Tage
87
€ 4,99*
ab € 113,65*
€ 131,45*
1 Tag
116
€ 4,90*
ab € 115,10*
€ 132,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,60*
Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 26,28*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,21*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 118,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.