Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194151
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476FUB
EAN/GTIN:
     4250384712662
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (umlegbar u. m. Schließsystem) mit Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt ohne Ösen, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.



Mit Bodenplatte 100x150 mm zum Aufdübeln

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Dreikantverschluss
Pfosten-Ø:
76 mm
Stärke:
2,6 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,12*
€ 137,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,50*
€ 137,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 150,43*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 158,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 158,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,69*
Zubehör
Schake
ab € 13,37*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,94*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 13,99*
Zubehör
Schake
ab € 12,15*
Zubehör
Schake
ab € 14,77*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
Schake
ab € 7,85*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.