Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Absperrpfosten umlegbar Ø 76Mm feuerverzinkt Typ 476Fub
Artikel-Nr.:
     4012-194151
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476FUB
EAN/GTIN:
     4250384712662
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (umlegbar u. m. Schließsystem) mit Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt ohne Ösen, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen

Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.



Mit Bodenplatte 100x150 mm zum Aufdübeln

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Verschluss:
mit Dreikantverschluss
Pfosten-Ø:
76 mm
Stärke:
2,6 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 138,33*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 138,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 151,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 153,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,63*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,30*
Zubehör
Schake
ab € 15,79*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,10*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 15,28*
Zubehör
Schake
ab € 19,00*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,49*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 4,63*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.