Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETQR-12-K-D mit Display + Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
ETQR-12-K-D mit Display + Kabel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1523192
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3267733
EAN/GTIN:
     4010886957554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich der Qualität/Analyse, Ermöglicht die Kontrolle von Verschraubungen inkl. Kurvenauswertung, direkt am Schlüssel, zu Analyse und Qualitätssicherungszwecken, Die Besonderheit beim E-Torc QR ist, dass die Displayeinheit vom eigentlichen Drehmoment- Drehwinkelschlüssel getrennt und mit einem Kabel verbunden ist. Dies ermöglicht besonders bei niedrigen Drehmomenten eine höhere Präzision beim Schraubenanzug, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1,5-12 N·m, Durch äußerste Präzision werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt., Alle gängigen Messverfahren (Drehmoment, Drehwinkel, Streckgrenze, Weiterdrehen (VDI-Konform), Lösen-Wiederanziehen, Ablaufpläne), Im großen internen Speicher lassen sich bis zu 9.999 Messdaten und -kurven aufzeichnen, Daten lassen sich kabellos per WLAN oder per USB-Kabel übertragen, Der E-Torc QR kann bei Bedarf auch mit Arbeitsplänen, Bildern zur Werkerführung bespielt werden und die Messdaten per WLAN zurücksenden., Arbeitspläne lassen sich über das Menu oder über den integrierten 2-D Scanner (optional) starten., Optional kann eine Anbindung über CAQ-Systeme ermöglicht werden., Ein blickwinkelstabiles und kontrastreiches 4,3" Touch-Display ermöglicht eine intuitive und schnelle Bedienung, Durch das große Display, lassen sich Messdaten abrufen, Verschraubungskurven übereinanderlegen und direkt vor Ort am Schlüssel auswerten, Die Signalisierung erfolgt visuell (Display), haptisch (Vibration) und akustisch (Signalton), Die Displayeinheit kann mittels Tischständer auf der Arbeitsfläche platziert oder mithilfe des Gürtelclips am Körper getragen werden, Ein leistungsfähiger Lithium-Ion Akku ermöglicht eine lange Laufzeit sowie Lebensdauer (kein Memory-Effekt), Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale, Kalibrierung nach DKD-R 3-7 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional), Ausführung 6 N·m Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-2 Typ I Klasse E, Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar, Kostenfreie Auswerte PC-Software im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@gedore.com
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Drehmomentwerkzeuge, Einsteck-Vierkant, Einsteckvierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.778,84*
€ 6.962,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.697,39*
€ 7.021,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.837,12*
€ 7.021,39*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.649,77*
€ 7.021,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.842,73*
€ 7.027,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.021,44*
€ 8.355,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.944,27*
€ 8.263,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.799,58*
€ 8.091,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.716,50*
€ 7.992,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.691,49*
€ 7.962,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.685,65*
€ 7.955,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.660,31*
€ 7.925,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6.649,77*
€ 7.913,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.