Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150241
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054250
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Ringstärke:
44689 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 57570075, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,48*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 13,39*
6 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,45*
€ 13,47*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 13,63*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,85*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,94*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,95*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,85*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.