Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 14x15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605424
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057570075
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
8,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570075
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570075, 57570075
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 13,43*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,32*
€ 13,58*
Lager 7
13
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,53*
€ 13,75*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 13,79*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 8,80*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 6,94*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
6053010
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.