Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 14 x15 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150241
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054250
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Ringstärke:
44689 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, 837, 57570075, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,52*
Lager 4012
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 13,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,54*
€ 13,77*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 13,80*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 8,87*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 10,87*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 11,46*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
6053010
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.