Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 8X10 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6053280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 8X10
EAN/GTIN:
     4010886605325
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,022 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
8x10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
16 mm
Gesamthöhe [mm]:
5 mm
Gesamtlänge [mm]:
115 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
13,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
16 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5,2 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,88*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,19*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,39*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,93*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,97*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.