Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-751, Größe 5,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1375948
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11751050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hoher Schnittschutz, kombiniert mit einer herausragenden Abriebfestigkeit für ein langes Einsatzleben.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • INTERCEPT Technology®, exzellenter Schnittzschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C.
  • Herausragende Abriebfestigkeit für Strapazierfähigkeit und ein langes Einsatzleben.
  • Leichtes, flexibles Trägermaterial für einen hohen Tragekomfort, schmutzverbergende Beschichtungsfarbe.


Anwendungsbereiche:
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Gerätemontage
  • Spanen/Stanzen/Schneiden
  • Handhabung von Rohstoffen
  • Sitz- und Rahmenmontage


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 6
  • ANSI Cut A4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • OEKO-TEX® Centexbel
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
224-269 mm
Gauge:
10
Silikonfrei:
Nein
Größe:
5
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Mechanikerhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,57008*
€ 108,80004*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,03004*
€ 109,09008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,09008*
€ 129,8172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,67004*
€ 123,36735
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,43*
€ 120,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,42008*
€ 115,9299
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 97,28004*
€ 115,76325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,21008*
€ 112,11
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 91,43004*
€ 108,80175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,03004*
€ 95,23575
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,66917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751100
ab € 6,95*
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 7,02*
Ähnlich
Ansell
11751060
ab € 7,04*
Ähnlich
Ansell
11751070
ab € 1.114,76016*
Ähnlich
Ansell
11751080
ab € 6,96*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.